Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSE-PM TiALN type N 4mm

  • ERIKS:23110244
  • Fabrikant:4317784362436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, 4 - 6 snijkanten, DIN 844-K, HSS-E-PM, TiAIN-coating

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

De HSS-E PM onderscheidt zich door zijn grote taaiheid (grotere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.
Kan goed worden gebruikt bij instabiele snijomstandigheden.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.

Opslaan in lijst

€ 18,98/ stukexcl. btw

€ 22,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
11 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
4 mm