Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
De HSS-E PM onderscheidt zich door zijn grote taaiheid (grotere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.
Kan goed worden gebruikt bij instabiele snijomstandigheden.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 39,31/ stukexcl. btw
€ 47,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 26 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 83 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 12 mm |