Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 120,71/ stukexcl. btw
€ 146,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 53 mm |
Asdiameter | 32 mm |
Totale lengte | 133 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 32 mm |