Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type N 25mm

  • ERIKS:23109649
  • Fabrikant:4317784088084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, 4 - 6 snijkanten, DIN 844-K, HSS C08, blank

Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.



Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
Opslaan in lijst

€ 59,01/ stukexcl. btw

€ 71,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
45 mm
Asdiameter
25 mm
Totale lengte
121 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
25 mm