Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 24,91/ stukexcl. btw
€ 30,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 32 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Totale lengte | 92 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 16 mm |
€ 50,87/ stukexcl. btw
€ 61,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026