Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 18,40/ stukexcl. btw
€ 22,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 26 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 83 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 12 mm |
€ 33,06/ stukexcl. btw
€ 40,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026