Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 19,62/ stukexcl. btw
€ 23,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 19 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Totale lengte | 69 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 8 mm |
€ 50,87/ stukexcl. btw
€ 61,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026