Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 TiALN type N 6mm

  • ERIKS:23109672
  • Fabrikant:4317784140669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, 4 - 6 snijkanten, DIN 844-K, HSS Co8, TiAIN-coating

Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.



Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 13,22/ stukexcl. btw

€ 16,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
6 mm
Alternatieven

€ 37,08/ stukexcl. btw

€ 44,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026