Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN6527VHM Z4 schacht HA 18mm

  • ERIKS:23109284
  • Fabrikant:4317784214346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen.

Opslaan in lijst

€ 114,01/ stukexcl. btw

€ 137,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
24 mm
Asdiameter
18 mm
Totale lengte
84 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
18 mm