Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN6527VHM Z4 schacht HA 14mm

  • ERIKS:23109282
  • Fabrikant:4317784214322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen.

Opslaan in lijst

€ 74,55/ stukexcl. btw

€ 90,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
18 mm
Asdiameter
14 mm
Totale lengte
75 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
14 mm