Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven P9 evenals voor universele bewerkingen.
€ 16,86/ stukexcl. btw
€ 20,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 3 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 50 mm |
DIN-norm | 6527K |
Kopdiameter | 2 mm |