Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN6527VHM Z2 schacht HA 16mm

  • ERIKS:23109225
  • Fabrikant:4317784213769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven P9 evenals voor universele bewerkingen.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
82 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
16 mm