Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN6527VHM Z2 schacht HA 14mm

  • ERIKS:23109224
  • Fabrikant:4317784213752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven P9 evenals voor universele bewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 53,89/ stukexcl. btw

€ 65,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
14 mm
Asdiameter
14 mm
Totale lengte
75 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
14 mm