Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN6527VHM Z2 schacht HA 10mm

  • ERIKS:23109222
  • Fabrikant:4317784213738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven P9 evenals voor universele bewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 27,28/ stukexcl. btw

€ 33,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
11 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
66 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
10 mm