Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees HPC lang VHMTiALN type UNI Z3 hoekafschuin. 35-38grad. 16,0mm

  • ERIKS:14569746
  • Fabrikant:4317784551670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-high performance frees FORMAT GT, UNI

Uitvoering: ongelijke spiraalspoed en ongelijke deling, snijpunt met 45°-snijhoek, vergrote spankamers.

Toepassing: universeel inzetbaar, voor ruw- en fijnfrezen, voor grote snijdieptes met de allerhoogste verspaningscapaciteit bij een uitermate rustig rondloopgedrag. De dynamische spiraal maakt HPC-toepassingen mogelijk met verbeterde snijwaarden bij ideale spaanbreukwaarden.

Opslaan in lijst

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT