Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees HPC lang VHMTiALN type RVS 35/38grad.Z3 6mm

  • ERIKS:14569734
  • Fabrikant:4317784551724
Image 1
VHM-high performance frees FORMAT GT, UNI

Uitvoering: ongelijke spiraalspoed en ongelijke deling, snijpunt met 45°-snijhoek, vergrote spankamers.

Toepassing: voor materialen van RVS en titanium, voor ruw- en fijnfrezen, voor grote snijdieptes met de allerhoogste verspaningscapaciteit bij een uitermate rustig rondloopgedrag. De dynamische spiraal maakt HPC-toepassingen mogelijk met verbeterde snijwaarden bij ideale spaanbreukwaarden.

Opslaan in lijst

€ 32,94/ stukexcl. btw

€ 39,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT