Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees HPC lang VHM TiALN type RVS 35/38grad. Z4 16,0mm

  • ERIKS:14569738
  • Fabrikant:4317784552202
Image 1
VHM-high performance frees FORMAT GT, UNI

Uitvoering: ongelijke spiraalspoed en ongelijke deling, snijpunt met 45°-snijhoek. en vrijgeslepen schacht.

Toepassing: universeel te gebruiken, voor ruw- en fijnfrezen met erg grote verspaningscapaciteit bij een uitermate rustig rondloopgedrag. Voor grote snijdiepten bij RVS en titanium. De dynamische spiraal maakt HPC-toepassingen mogelijk met verbeterde snijwaarden bij ideale spaanbreukwaarden.

Opslaan in lijst

€ 128,88/ stukexcl. btw

€ 155,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT