Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees HPC extra lang VHM type RVS TiALN 35/38 grad. Z4 16mm

  • ERIKS:14388497
  • Fabrikant:4317784603706
Image 1
VHM-high performance frees FORMAT GT, UNI

Uitvoering: ongelijke spiraalspoed en ongelijke deling, snijpunt met 45°-snijhoek. en vrijgeslepen schacht.

Toepassing: universeel te gebruiken, voor ruw- en fijnfrezen met erg grote verspaningscapaciteit bij een uitermate rustig rondloopgedrag. Voor grote snijdiepten bij RVS en titanium. De dynamische spiraal maakt HPC-toepassingen mogelijk met verbeterde snijwaarden bij ideale spaanbreukwaarden.

Opslaan in lijst

€ 300,68/ stukexcl. btw

€ 363,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT