Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot 3 x D. Optimaal te gebruiken in de matrijzenbouw. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller.
€ 44,76/ stukexcl. btw
€ 54,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 40 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Totale lengte | 100 mm |
Kopdiameter | 8 mm |