Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees extra lang WM VHM schacht HA Z3 5mm

  • ERIKS:23109312
  • Fabrikant:4317784216609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot 3 x D. Optimaal te gebruiken in de matrijzenbouw. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller.

Opslaan in lijst

€ 24,59/ stukexcl. btw

€ 29,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
30 mm
Asdiameter
5 mm
Totale lengte
75 mm
Kopdiameter
5 mm