Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees extra lang WM VHM schacht HA Z3 16mm

  • ERIKS:23109317
  • Fabrikant:4317784216654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot 3 x D. Optimaal te gebruiken in de matrijzenbouw. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller.

Opslaan in lijst

€ 174,87/ stukexcl. btw

€ 211,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
65 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
150 mm
Kopdiameter
16 mm