Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees extra lang FN VHM Z2 5,0mm

  • ERIKS:23109303
  • Fabrikant:4317784216517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees (K10/K20)

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot max. 3 x D.

Opslaan in lijst

€ 31,03/ stukexcl. btw

€ 37,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
30 mm
Asdiameter
5 mm
Totale lengte
75 mm
Kopdiameter
5 mm