Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees extra lang FN VHM Z2 3,0mm

  • ERIKS:23109301
  • Fabrikant:4317784216494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees (K10/K20)

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot max. 3 x D.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
20 mm
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
75 mm
Kopdiameter
3 mm