Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees extra lang FN VHM Z2 16,0mm

  • ERIKS:23109308
  • Fabrikant:4317784216562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees (K10/K20)

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot max. 3 x D.

Opslaan in lijst

€ 178,39/ stukexcl. btw

€ 215,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
65 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
150 mm
Kopdiameter
16 mm