Eriks
FORMAT

FORMAT Schaar universeel 190mm

  • ERIKS:23074426
  • Fabrikant:4317784203821
Image 1
Universele schaar

Uitvoering: messen van roestvrij staal, onderste snijvlak met draadgeleider, bovenste snijvlak glad, met stripmes, veer voor het zelfstandig openen en sluitgrendel. Handgrepen met ergonomische kunststof omhulsels met zachte inlagen.

Toepassing: voor het knippen van alle materialen tot en met dunne platen van koper en aluminium, en ook bloemendraad in de draadgeleiding. Ook voor het afstrippen van kabels 1,0 mm² en 1,5 mm². Niet voor staal, geharde of natuurharde materialen.

Opslaan in lijst

€ 20,52/ stukexcl. btw

€ 24,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Universele scharen
Lengte
190 mm