Eriks
FORMAT

FORMAT Sanitair gereedschapset, Set van 50, 4317784638449

  • ERIKS:14568098
  • Fabrikant:4317784638449
Image 1
Sanitairgereedschapsset, 50-delig

Inhoud van de set:
1 sleuteltang, 250 mm
2 dubbele steeksleutels 10 x 13; 17 x 19 mm
3 pijpsleutels 10 x 11; 12 x 13; 17 x 19 mm
1 universele radiatorsleutel 3/8"–1"
1 doorsteekratel, 32 tanden
1 montagesleutel 17 x 19 mm; M10
1 sanitair-kruissleutel 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
9 haakse schroevendraaiers met kogelkop 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 omschakelbare ratel 1/2", 60-voudig vertand, met Kraftkant®-greep
1 verlengstuk 1/2", 125 mm
3 zeskant-dopsleutels 1/2", 10; 13; 17 mm
1 hoekpijptang 1", 320 mm
1 pijpsnijder mini 1/8–5/8"
1 pijpsnijder compact 1/8–1.3/8"
1 kraanmoersleutel
1 waterpomptang, 240 mm
1 elektriciensbeitel, 250 x 10 mm
1 bankhamer met steelbeschermhoes, 300 g
1 werkplaatsvijl, halfrond, spits, H1, 250 mm
1 2c-vijlheft voor 300–350 mm
1 draadborstel, roestvrij, glad, 4-rijen
1 metaalzaag PUK®, 150 mm
1 fasetester, enkelpolig, 140 mm
3 VDE schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, sleufkop 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 VDE schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, kruiskop sleuf PH 1; 2
1 timmermanspotlood
1 houten duimstok, 2 m
1 lichtmetalen waterpas, 30 cm
1 snijmes, 18 mm
1 verfkwast, gemengd haar, 2"
1 VDE zijsnijtang, 160 mm
1 VDE combinatietang, 180 mm
1 VDE telefoontang, recht, 200 mm
1 schildersplamuurmes, 50 mm
1 Ideal-plaatschaar, hefboomoverbrenging, rechtssnijdend, 260 mm

Opmerking: alle gereedschappen in de genoemde gereedschapsset komen overeen met de artikelbeschrijvingen in deze catalogus. Eventuele wijzigingen in de setsamenstellingen zijn voorbehouden.
Opslaan in lijst

€ 653,66/ stukexcl. btw

€ 790,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Sanitary Tool Set
Setuitvoering
Sanitairgereedschapset, 50-delig
Totaal aantal gereedschappen
50
W+S-monteursset
Ja
E-monteursset
Nee
Verpakking
Gereedschapstas
Hoogte
220 mm
Lengte
430 mm
Breedte
290 mm