Eriks
FORMAT

FORMAT RVS-boor volhardmetaal 6537HA 5xd 14,00mm TiALN inwendige koeling

  • ERIKS:12593930
  • Fabrikant:4317784509503
Image 1
Uitvoering:volhardmetaal, DIN 6537.
Oppervlakte TiAIN-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijping en ratio-uitdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. Boor met inwendige koeling De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.

Toepassing: Voor precieze boorgaten met kleine Ø-toleranties en goede oppervlakken. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijwaarden geschikt. In het bijzonder toepasbaar voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gecarboneerd staal, gietstaal, temperstaal, koolstofstaal, bronssoorten, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerde staalsoorten tot aan 1200 N/mm² hardheid.

Opslaan in lijst

€ 136,14/ stukexcl. btw

€ 164,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
14 mm
Snijlengte
77 mm
Totale lengte
124 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6537
Type
Spiraalboor
Coating
TiAIN
Koelkanaal
1
Tophoek
140 °
Materiaal
Volhardmetaal
Spiraalhoek
30 °