€ 64,86/ stukexcl. btw
€ 78,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 8.5 mm |
Snijlengte | 47 mm |
Totale lengte | 89 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6537 |
Type | Spiraalboor |
Coating | TiAIN |
Koelkanaal | 1 |
Tophoek | 140 ° |
Materiaal | Volhardmetaal |
Spiraalhoek | 30 ° |