Eriks
FORMAT

FORMAT Ruwfrezenset HPC TiALN type RVS Z3 6/8/mm

  • ERIKS:14388582
  • Fabrikant:4317784603164
Image 1
Set VHM-high performance frezen FORMAT GT, RVS

Uitvoering: ongelijke spiraalspoed en ongelijke deling, snijpunt met 45°-snijhoek, vergrote spankamers.

Toepassing: voor materialen van RVS en titanium, voor ruw- en fijnfrezen, voor grote snijdieptes met de allerhoogste verspaningscapaciteit bij een uitermate rustig rondloopgedrag. De dynamische spiraal maakt HPC-toepassingen mogelijk met verbeterde snijwaarden bij ideale spaanbreukwaarden.
Opslaan in lijst

€ 236,50/ stukexcl. btw

€ 286,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT