Eriks
FORMAT

FORMAT Ruwfrees LRXSPEED FN type HR schacht HB Z5 16mm

  • ERIKS:12594607
  • Fabrikant:4317784520416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-ruwfrees MTC

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken bij MTC (Multi Task Cutting) op draai-/freescentra van de nieuwe generatie (MTM). De fijne gekartelde vertanding produceert kleine spanen die niet blijven kleven. Hierdoor wordt de levensduur van het gereedschap verlengd en de oppervlaktekwaliteit verbeterd.
Bijzonder geschikt voor het frezen van diepe groeven.

Opslaan in lijst

€ 165,05/ stukexcl. btw

€ 199,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Ruwfrees
Max. werklengte
24 mm
Totale lengte
92 mm
Asdiameter
16 mm
DIN-norm
6535-HB
Kopdiameter
16 mm