Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken bij MTC (Multi Task Cutting) op draai-/freescentra van de nieuwe generatie (MTM). De fijne gekartelde vertanding produceert kleine spanen die niet blijven kleven. Hierdoor wordt de levensduur van het gereedschap verlengd en de oppervlaktekwaliteit verbeterd.
Bijzonder geschikt voor het frezen van diepe groeven.
€ 49,82/ stukexcl. btw
€ 60,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Ruwfrees |
Max. werklengte | 9 mm |
Totale lengte | 57 mm |
Asdiameter | 6 mm |
DIN-norm | 6535-HB |
Kopdiameter | 6 mm |