Eriks
FORMAT

FORMAT Ruwfrees lang DIN6533 VHM TiALN type HR schacht HB 6mm SCHACHT HB

  • ERIKS:12049821
  • Fabrikant:4317784470049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-ruwfrees

Toepassing: te gebruiken voor ruwfrezen. De fijne gekartelde vertanding produceert kleine spanen die niet blijven kleven. Hierdoor wordt de levensduur van het gereedschap verlengd en de oppervlaktekwaliteit verbeterd. Bijzonder geschikt voor de RVS-bewerking .
Opslaan in lijst

€ 43,82/ stukexcl. btw

€ 53,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Ruwfrees
Max. werklengte
16 mm
Totale lengte
57 mm
Asdiameter
6 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
6 mm