Eriks
FORMAT

FORMAT Ruwfrees lang DIN6529 VHM TiALN type HR 10mm

  • ERIKS:23109210
  • Fabrikant:4317784216456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-ruwfrees voor de bewerking van harde materialen

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor ruwfrezen. De fijne gekartelde vertanding produceert kleine spanen die niet blijven kleven. Hierdoor wordt de levensduur van het gereedschap verlengd en de oppervlaktekwaliteit verbeterd.
Bijzonder geschikt voor RVS-bewerking evenals voor voor HSC-bewerkingen tot 62 HRC.
Opslaan in lijst

€ 75,58/ stukexcl. btw

€ 91,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Ruwfrees
Max. werklengte
22 mm
Totale lengte
72 mm
Asdiameter
10 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
10 mm