Eriks
FORMAT

FORMAT Ruwfrees kort FN VHM TiALN type HR schacht HB Z4 10mm

  • ERIKS:12049834
  • Fabrikant:4317784470179
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VHM-ruwfrezen

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor ruwfrezen. De fijne gekartelde vertanding produceert kleine spanen die niet blijven kleven. Hierdoor wordt de levensduur van het gereedschap verlengd en de oppervlaktekwaliteit verbeterd. Universeel te gebruiken gereedschap. Geschikt voor RVS-bewerking .
Opslaan in lijst

€ 66,70/ stukexcl. btw

€ 80,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Ruwfrees
Max. werklengte
14 mm
Totale lengte
66 mm
Asdiameter
10 mm
DIN-norm
6535-HB
Kopdiameter
10 mm