Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken bij het omtrek- en boorfrezen.
€ 98,03/ stukexcl. btw
€ 118,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Spiebaanfrees |
Max. werklengte | 45 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Totale lengte | 121 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 25 mm |