Eriks
FORMAT

FORMAT Ruwfrees kort DIN844 HSSE TiALN type NR 20mm

  • ERIKS:23110224
  • Fabrikant:4317784362238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ruwfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken bij het omtrek- en boorfrezen.

Opslaan in lijst

€ 63,32/ stukexcl. btw

€ 76,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
20 mm
Alternatieven
Product Image

GUHRING Ruwfrees DIN844 HSSCo8 FIRE type NR 20mm

  • Eriks:11983589
  • Manufacturer:9036900200000

€ 119,55/ stukexcl. btw

€ 144,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026