Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken bij het omtrek- en boorfrezen.
€ 33,86/ stukexcl. btw
€ 40,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Spiebaanfrees |
Max. werklengte | 22 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 79 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 11 mm |
€ 105,33/ stukexcl. btw
€ 127,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026