VHM-ruwfrees voor de harde bewerking, 3- 5 snijders, kort, type HR, 20°, TiAIN-gecoat:
Uitvoering: VHM UF, volgens fabrieksnorm, met centrumsnijder. Snijsnelheid ca. Droogbewerking mogelijk. Toepassing: inzetbaar voor ruwfrezen. De fijn gekartelde vertanding produceert kleine, gemakkelijk te verwijderen spanen. Hierdoor wordt een verbetering van de standtijd aan gereedschap alsmede een betere oppervlaktekwaliteit behaald. Geschikt voor de HSC-bewerking tot 62 HRC.
Ø d1 h10: 20,0 mm
Snijkantlengte l 2: 26 mm
Totale lengte l1: 92 mm
Schacht-Ø d2 h6: 20 mm
Aantal tanden: 4