Eriks
FORMAT

FORMAT Ruwfrees FN VHM TiALN type HRF schacht HBZ4 8mm

  • ERIKS:12049851
  • Fabrikant:4317784470346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VHM-ruwfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor ruwfrezen. De fijne gekartelde vertanding produceert kleine spanen die niet blijven kleven. Hierdoor wordt de levensduur van het gereedschap verlengd en de oppervlaktekwaliteit verbeterd. Universeel te gebruiken gereedschap. Geschikt voor RVS-bewerking .
Opslaan in lijst

€ 61,43/ stukexcl. btw

€ 74,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Ruwfrees
Max. werklengte
16 mm
Totale lengte
63 mm
Asdiameter
8 mm
DIN-norm
6535-HB
Kopdiameter
8 mm