Eriks
FORMAT

FORMAT Ruwfrees D844K PM NR volhardmetaal TiALN 15,0mm

  • ERIKS:12049415
  • Fabrikant:4317784466134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ruwfrees met 3-5 snijders, HSS-E PM, type NR, kort, TiAlN-gecoat:
HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd.. Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.
Ø d1 k12: 15,0 mm
Snijlengte l 2: 26 mm
Totale lengte l 1: 83 mm
Schacht-Ø d2 = h 6: 12 mm
Aantal tanden: 4
Opslaan in lijst

€ 52,07/ stukexcl. btw

€ 63,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT