Ruwfrees met 3-5 snijders, HSS-E PM, type NR, kort, TiAlN-gecoat:
HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd.. Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.
Ø d1 k12: 13,0 mm
Snijlengte l 2: 26 mm
Totale lengte l 1: 83 mm
Schacht-Ø d2 = h 6: 12 mm
Aantal tanden: 4