Eriks
FORMAT

FORMAT Rubber-composiethamer maat 4A 90mm zwart

  • ERIKS:23076281
  • Fabrikant:4317784094429
Image 1
Rubber-composiethamersUitvoering: DIN 5128-90, speciaal rubber, harde kwaliteit (90 Shore), met essenhouten steel.
Opslaan in lijst

€ 10,90/ stukexcl. btw

€ 13,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
90 mm
Materiaal steel
Hout