Eriks
FORMAT

FORMAT Rubber-composiethamer maat 2A 64mm zwart

  • ERIKS:23076278
  • Fabrikant:4317784094399
Image 1
Rubber-composiethamersUitvoering: DIN 5128-90, speciaal rubber, harde kwaliteit (90 Shore), met essenhouten steel.
Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
65 mm
Materiaal steel
Hout