Eriks
FORMAT

FORMAT Rubber-composiethamer maat 0A 40mm zwart

  • ERIKS:23076056
  • Fabrikant:4317784296076
Image 1
Rubber-composiethamersUitvoering: DIN 5128-90, speciaal rubber, harde kwaliteit (90 Shore), met essenhouten steel.
Opslaan in lijst

€ 4,37/ stukexcl. btw

€ 5,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
40 mm
Materiaal steel
Hout