Eriks
FORMAT

FORMAT Ronde borstel staal getordeerd 75x6x mm

  • ERIKS:23153417
  • Fabrikant:4317784268653
Image 1
Stiftborstel, staaldraad, getordeerd

Uitvoering: met 6 mm-schacht.

Toepassing: voor gebruik in boormachines en hoogtoerige elektrische en persluchtgereedschappen. Voor het agressieve gebruik bij zware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor het verwijderen van verf, bramen, slakken, roest, aanslag enz.
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter borstel
75 mm