Eriks
FORMAT

FORMAT Ronde borstel staal getordeerd 125x6x mm

  • ERIKS:23288370
  • Fabrikant:4317784407052
Image 1
Ronde borstel, staaldraad, getordeerd, smal

Uitvoering : met boorgat 22, 23 mm.

Toepassing: ter bevestiging in stationaire machines. Voor het agressieve gebruik bij zware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor het verwijderen van verf, bramen, slakken, roest, walshuid enz. Speciaal ontwikkeld voor de professionele bewerking van lasnaden in buizen- en pijpleidingenbouw.

Opslaan in lijst

€ 32,63/ stukexcl. btw

€ 39,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
125 mm