Eriks
FORMAT

FORMAT Ronde borstel staal 150x30mm

  • ERIKS:23153329
  • Fabrikant:4317784271196
Image 1
Ronde borstel, staaldraad, gegolfd

Toepassing: ter bevestiging in stationaire machines. Voor het gebruik bij lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor opruwen en matteren alsook voor het verwijderen van verf, lak, bramen, roest, aanslag enz.

Opslaan in lijst

€ 22,19/ stukexcl. btw

€ 26,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.3 mm
Lengte
30 mm
Diameter borstel
150 mm