Eriks
FORMAT

FORMAT Ronde borstel roestvrij rechts/links getordeerd 115x0,35mm

  • ERIKS:12739006
  • Fabrikant:4317784538794
Image 1
Ronde borstel, roestvrij staaldraad (1.4310), rechts/links getordeerd

Uitvoering : met boorgat 22, 23 mm.

Toepassing: ter bevestiging in stationaire machines. Voor het agressieve gebruik bij zware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor het verwijderen van verf, bramen, slakken, roest, aanslag enz.



Rechts-/linksgetordeerd voor bijzonder zware taken in de bewerking van randen, bij een gelijkmatige slijtage.

Opslaan in lijst

€ 18,40/ stukexcl. btw

€ 22,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.35 mm
Diameter borstel
115 mm