Eriks
FORMAT

FORMAT Ronde borstel roestvrij gegolfd 60x6x mm

  • ERIKS:23153552
  • Fabrikant:4317784091732
Image 1
Stiftborstel, roestvrij staaldraad (1.4310), gegolfdUitvoering: met 6 mm-schacht. Toepassing: voor gebruik in boormachines en hoogtoerige elektrische en persluchtgereedschappen. Voor het gebruik bij lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor opruwen en matteren alsook voor het verwijderen van verf, lak, bramen, roest, aanslag enz.
Opslaan in lijst

€ 9,53/ stukexcl. btw

€ 11,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.2 mm
Diameter borstel
60 mm