Eriks
FORMAT

FORMAT Ronde borstel roestvrij 150x30mm

  • ERIKS:23153320
  • Fabrikant:4317784271240
Image 1
Ronde borstel, roestvrij staaldraad (1.4310), gegolfd

Toepassing: ter bevestiging in stationaire machines. Voor het gebruik bij lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor opruwen en matteren alsook voor het verwijderen van verf, lak, bramen, roest, aanslag enz.



Wordt geleverd incl. onderstaande kunststof reductiestukken:

Opslaan in lijst

€ 47,30/ stukexcl. btw

€ 57,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.3 mm
Diameter borstel
150 mm